Elektronica schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Elektronica schroevendraaiers
P0030.000.060
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
PB Swiss Tools Elektronica schroevendraaiers
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
P0030.000.060
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
0
Gewicht
24.5
Totale lengte (mm)
140
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
60
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
0
Gewicht
24.5
Totale lengte (mm)
140
Precisie-uitvoering
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
4
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merk
Pb swiss tools
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0030.000.060
EAN
7610733256020
UBB
500627749277
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8190.0-60 ESD