Elektronica schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Elektronica schroevendraaiers
P0020.003.120
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
PB Swiss Tools Elektronica schroevendraaiers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
P0020.003.120
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
61
Totale lengte (mm)
220
Klinglengte (mm)
120
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
61
Totale lengte (mm)
220
Klinglengte (mm)
120
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
0.8
Precisie-uitvoering
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
5
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar
Ja
Met afrolbeveiliging
Ja
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
61
Type
ESD Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0020.003.120
EAN
7610733256105
UBB
500627749012
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
PB 8100.3-120 ESD