text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Elektronica schroevendraaiers


ESD (Electrostatic Discharge) schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw, SwissGrip hecht, elektrostatisch afleidend (dissipatief), oppervlakteweerstand 1 Megaohm en 1 Gigaohm

Artikelnummer P0020.002.100
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 42.5
Totale lengte (mm) 195
Klinglengte (mm) 100
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 42.5
Totale lengte (mm) 195
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Precisie-uitvoering Ja
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools

Artikelnummers

Artikelnummer P0020.002.100
EAN 7610733256099
UBB 500627748931
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8100.2-100 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.