Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bithouders
P0431.055.060
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
PB Swiss Tools Bithouders E 6,3 (1/4")
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
P0431.055.060
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
5.5
Lengte (mm)
60
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Maat (mm)
5.5
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
5.5
Lengte (mm)
60
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Maat (mm)
5.5
Twaalfkantdop
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
18
Goederencode
8204200000
Type
Magnetic Hexagon Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0431.055.060
EAN
7610733060610
UBB
500502095481
UNSPSC
27112809
Fabrikant artikelnummer
PB E6.200/5,5 M