text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Hexagon sleutels PB 2222.L 2,5


90° - 100° inbussleutels voor binnen-zeskantschroeven (mm) variabele werkhoek van 90° - 100° met extra korte stift, voor veilige handruimte bij zeer krappe werkruimtes stift met halve-kogelkop, hoge draaimomenten bij flexibele inzet Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid maten 1,5 en 2 alleen met een werkhoek van 90° laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Artikelnummer 1W060549
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Beenlengte langste deel (mm) 110
Met kogelkop Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 110
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Beenlengte langste deel (mm) 110
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 6
Merk Pb swiss tools
Model PB 2222 L
Type 90-100° Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 1W060549
EAN 7610733282883
UBB 500710173187
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 2222.L 2,5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.