Nedtrain Oud
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
Beitels & sloopgereedschappen
Beitels, metaal
Ponsgereedschappen
P0244.025.001
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
PB Swiss Drift stoten PB 725.2,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Drevels, holle punt, gekarteld
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0244.025.001
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (mm)
100
Materiaal
Staal
Diameter punt (mm)
2.5
Penmaat (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (mm)
100
Materiaal
Staal
Diameter punt (mm)
2.5
Penmaat (mm)
2.5
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
30
Model
PB 725
Type
Drift Punch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0244.025.001
EAN
7610733004966
UBB
417116300407
UNSPSC
27111505
Fabrikant artikelnummer
PB 725.2,5