text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE Plus/minus Schroevendraaier 1000V PZ/SL1


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening PlusMinus
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 35
Totale lengte (mm) 175
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening PlusMinus
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 35
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode 8205400000
Type Pozidriv/Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0553.001.080
EAN 7610733066674
UBB 500511831488
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5180.1-80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.