text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE kruiskopschroevendraaier 1000V 5190 PH2x100 in blisterverpakking


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Gewicht 72
Totale lengte (mm) 205
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Gewicht 72
Totale lengte (mm) 205
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 91
Goederencode 8205400000
Type Phillips Screwdriver in Skin Pack

Artikelnummers

Artikelnummer P0551.102.100
EAN 7610733240500
UBB 500613214567
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5190.2-100 CN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.