text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Bit torx C 6,3 (1/4") PB C6.400B/40


PrecisionBits voor Torx®-schroeven, aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm C 6,3 (1/4") voor anti-diefstalschroeven

Artikelnummer P0307.440.025
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 40
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 40
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Ja
Merk Pb swiss tools
Type Torx Screwdriver Bit with Bore Hole

Artikelnummers

Artikelnummer P0307.440.025
EAN 7610733033645
UBB 500502068256
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer PB C6.400B/40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.