Nedtrain Oud
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitratels
P0077.851.100
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
PB Swiss bit PB 8510.R-100
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
P0077.851.100
Schachtlengte (mm)
100
Totale lengte (mm)
228
Lengte (mm)
228
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtlengte (mm)
100
Totale lengte (mm)
228
Lengte (mm)
228
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
25
Type
Twister Bit Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0077.851.100
EAN
7610733225095
UBB
500511583550
UNSPSC
27112814
Fabrikant artikelnummer
PB 8510.R-100