text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
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
Pomac Automation B.V.
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0400.104.050
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
PB Swiss Bit E 6,3 (1/4") PB E6.100/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
PrecisionBits voor gleufkopschroeven, aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm E 6,3 (1/4")
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0400.104.050
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Sleutelwijdte (mm)
6.25
Totale lengte (mm)
50
Bleddikte (mm)
1
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Sleutelwijdte (mm)
6.25
Totale lengte (mm)
50
Bleddikte (mm)
1
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0400.104.050
EAN
7610733019137
UBB
241124953043
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB E6.100/4