Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0423.425.050
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
PB Swiss Bit E 6,3 (1/4") PB E6.400/25
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
PrecisionBits voor Torx®-schroeven, aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm E 6,3 (1/4")
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0423.425.050
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
50
Grootte (TX)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
50
Grootte (TX)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
10
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0423.425.050
EAN
7610733031610
UBB
240125842726
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB E6.400/25-50