Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0423.420.050
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
PB Swiss Bit E 6,3 (1/4") PB E6.400/20
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
P0423.420.050
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
50
Grootte (TX)
20
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
9
HS- en goederencode
8207903000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
50
Grootte (TX)
20
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
9
HS- en goederencode
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0423.420.050
EAN
7610733031603
UBB
240125842643
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB E6.400/20-50