Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0421.420.025
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
PB Swiss Bit C 6,3 (1/4") PB C6.400/20
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
PrecisionBits voor Torx®-schroeven, aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm C 6,3 (1/4")
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0421.420.025
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
20
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
20
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
5
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0421.420.025
EAN
7610733007929
UBB
417125855995
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB C6.400/20