text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Bit C 6,3 (1/4") PB C6.210B/4


PrecisionBits voor binnen-zeskantschroeven, aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm C 6,3 (1/4") met boring in de punt, voor anti-diefstalschroeven

Artikelnummer P0305.214.025
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Ja
Merk Pb swiss tools
Type Screwdriver Bit with Bore Hole

Artikelnummers

Artikelnummer P0305.214.025
EAN 7610733090785
UBB 500502002164
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer PB C6.210B/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.