Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0403.216.025
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
PB Swiss Bit C 6,3 (1/4") PB C6.210/6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
PrecisionBits voor binnen-zeskantschroeven, aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm C 6,3 (1/4")
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0403.216.025
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm)
6
Totale lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm)
6
Totale lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
6
Type
Hex Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0403.216.025
EAN
7610733017959
UBB
417125854824
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB C6.210/6