Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0403.211.125
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
PB Swiss Bit C 6,3 (1/4") PB C6.210/1,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
P0403.211.125
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Totale lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
4
Goederencode
8207903000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Totale lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
4
Goederencode
8207903000
Type
Hex Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0403.211.125
EAN
7610733206285
UBB
500505503887
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB C6.210/1,5