Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0421.427.025
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
PB Swiss Bit C 6,3 (1/4") PB C6.400/27
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
PrecisionBits voor Torx®-schroeven, aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm C 6,3 (1/4")
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0421.427.025
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
27
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
25
Grootte (TX)
27
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
5.5
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0421.427.025
EAN
7610733206421
UBB
500505505866
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB C6.400/27