text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Bit C 6,3 (1/4") PB C6.135/5


PrecisionBits voor gleufkopschroeven, aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm C 6,3 (1/4")

Artikelnummer P0404.140.025
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 25
Bleddikte (mm) 1.2
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 25
Bleddikte (mm) 1.2
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 5.5
Type Slotted Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer P0404.140.025
EAN 7610733206063
UBB 500505504125
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer PB C6.135/5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.