text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitass doos Bit-Check 10 Universeel 1 8100/9TZ 056161 10 stuks


Bit-Check 10 Universal 1, 10-delig 1x 895/4/1 K Universele bithouder: 1/4", x 52 mm 3x 851/1 TZ Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ Sleufschroeven Bits: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmRobuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overz

Artikelnummer 81297.056.161
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 3
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 3
Aantal bits totaal 9
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 102.2
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Omschrijving

Bit-Check 10 Universal 1, 10-delig 1x 895/4/1 K Universele bithouder: 1/4", x 52 mm 3x 851/1 TZ Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ Sleufschroeven Bits: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mmRobuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met krachtige permanente magneet en snelwisselfunctie geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Inclusief torsiebits ter voorkoming voor vroegtijdige slijtage. Extreem hard, voor universeel gebruik.

Artikelnummers

Artikelnummer 81297.056.161
EAN 4013288033772
UBB 425232920370
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05056161001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.