Gereedschapskast
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Spanningstesters
P0057
P0057.001.075
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
PB Swiss Spanningszoeker 110 - 250 V 175 3,5x75
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Spanningzoekers 110 - 250 V, volgens DIN VDE 0680-6, SEV-gekeurd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte
175
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
3.5
Spanningsindicatie
Glimlamp
Interne basislast
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
175
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
3.5
Spanningsindicatie
Glimlamp
Interne basislast
Nee
Eenpolige fase-indicatie
Ja
Contactloze spanningsherkenning
Nee
Testwijze
1-polig
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0057.001.075
EAN
7610733001354
UBB
417124250362
UNSPSC
41113676
Fabrikant artikelnummer
PB 175.1-75