Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7F584221
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
PB SCHRDR MULTICRAFT PB 6192.3-150
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7F584221
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
3
Gewicht
175
Totale lengte (mm)
270
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
150
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
3
Gewicht
175
Totale lengte (mm)
270
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
8
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
13
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7F584221
EAN
7610733029969
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
PB 6193.3-150