text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCHRDR MULTI GLEUF M.HEX 6102.7-200


Artikelnummer 2P259977
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 218
Totale lengte (mm) 325
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 13
Bleddikte (mm) 2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 218
Totale lengte (mm) 325
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 13
Bleddikte (mm) 2
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 9
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools

Artikelnummers

Artikelnummer 2P259977
EAN 7610733030293
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 6102.7-200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.