Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
9L221887
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
PB SCHRDR MULTI GLEUF M.HEX 6102.6-180
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9L221887
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
185
Totale lengte (mm)
300
Klinglengte (mm)
180
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
185
Totale lengte (mm)
300
Klinglengte (mm)
180
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
8
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L221887
EAN
7610733029945
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
PB 6102.6-180