Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2P193783
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
PB SCHRDR MULTI GLEUF M.HEX 6102.5-160
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2P193783
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
134
Totale lengte (mm)
270
Klinglengte (mm)
160
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
134
Totale lengte (mm)
270
Klinglengte (mm)
160
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.2
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
1-component
Klingdiameter (mm)
7
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merk
Pb swiss tools
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P193783
EAN
7610733029938
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
PB 6102.5-160