Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
1R484810
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
PB SCHRDR DRL GLEUF M. HEX 8102.DN 4-100
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1R484810
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
96
Totale lengte (mm)
200
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
96
Totale lengte (mm)
200
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
6
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
10
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1R484810
EAN
7610733286416
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
PB 8102.DN 4-100