Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6K106925
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
PB SCHRDR DRL GLEUF M. HEX 8102.DN 3-80
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6K106925
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
68
Totale lengte (mm)
180
Klinglengte (mm)
80
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
68
Totale lengte (mm)
180
Klinglengte (mm)
80
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
0.8
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
5
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
8
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging
Ja
Merk
Pb swiss tools
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K106925
EAN
7610733286409
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
PB 8102.DN 3-80