text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCHRDR DOORL PH MET HEX 8193.DN3-150


Artikelnummer 6C700620
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 3
Gewicht 196
Totale lengte (mm) 320
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 3
Gewicht 196
Totale lengte (mm) 320
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 10
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 17
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 6C700620
EAN 7610733286454
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 8193.DN 3-150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.