Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
3O687235
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
PB SCHRDR DOORL PH MET HEX 8193.DN2-100
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3O687235
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Gewicht
130
Totale lengte (mm)
270
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
100
Uitvoering
Recht
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Gewicht
130
Totale lengte (mm)
270
Materiaal greep
Kunststof
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
8
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
13
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Doorlopende kling
Ja
Met afrolbeveiliging
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O687235
EAN
7610733286447
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
PB 8193.DN 2-100