text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCHRDR DOORL PH MET HEX 8193.DN1-80


Artikelnummer 7I740514
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 68
Totale lengte (mm) 210
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 68
Totale lengte (mm) 210
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 10
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools

Artikelnummers

Artikelnummer 7I740514
EAN 7610733286430
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 8193.DN 1-80
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.