Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
P0150.055.001
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
PB Inbussleutel PB 210.5,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Inbussleutels voor binnen-zeskantschroeven, vanaf grootte 1.27 mm verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0150.055.001
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
5.5
Beenlengte langste deel (mm)
95
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
26
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Sleutelwijdte (mm)
5.5
Beenlengte langste deel (mm)
95
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
26
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
24
Model
PB 210
Type
Hex L-Key Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0150.055.001
EAN
7610733002870
UBB
417120211244
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
PB 210.5,5