Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
P0175.020.001
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
PB Inbussleutel PB 206.S 2-80
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Kogelkop-inbusschroevendraaiers voor binnen-zeskantschroeven
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0175.020.001
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
2
Totale lengte (mm)
155
Klinglengte (mm)
80
Materiaal greep
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
2
Totale lengte (mm)
155
Klinglengte (mm)
80
Materiaal greep
Kunststof
Met kogelkop
Ja
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
12
Type
Hexagon Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0175.020.001
EAN
7610733002610
UBB
417125210571
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
PB 206.S 2-80