text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit-/dopsleutelset Tool-Check PLUS 39-delig sleuf/PH/PZD/T/ratel/7 doppen WERA


Tool-Check PLUS, 39-delig 1x 8001 A Bit-Ratel : 1/4", x 87 mm 1x 813 Bits-Handhouder: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 TZ Bits Phillips: 2x PH 1

Artikelnummer 81297.056.490
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 39
Totaal aantal gereedschappen 39
Aantal bits PH (kruiskop) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 39
Totaal aantal gereedschappen 39
Aantal bits PH (kruiskop) 6
Aantal bits PZ (kruiskop) 5
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 28
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 5
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aantal torx doppen 11
Aantal zeskant doppen 12
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Met ratelsleutel Ja
Merk Wera
Type Tool Set

Omschrijving

Tool-Check PLUS, 39-delig 1x 8001 A Bit-Ratel : 1/4", x 87 mm 1x 813 Bits-Handhouder: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 TZ Bits Phillips: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH Bits Pozidriv: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Z Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 1x 800/1 TZ Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 25 mmCombinatie van ratel, bit, doppen en een handhouder en dit alles uiterst compact. Perfect als universele begeleider voor legio schroefwerkzaamheden. Hoogwaardige bithandhouder met Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Bitratel om toch snel te kunnen werken op plaatsen waar machinaal schroeven of gebruik van regulier handgereedschap vanwege de beperkte ruimte niet mogelijk is. Snel om te schakelen van linksom naar rechtsom en vice versa dankzij omschakelpal. Snel draaien (met duim) via geribbelde ratelkop. Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand. Ergonomische ratelkop/-hendel: Kraftform geometrie met perfect gevormde gripvlakken voor de vingers. Doordat bits rechtstreeks in de ratelkop kunnen worden geplaatst, ontstaat een compact stuk gereedschap dat ook op plaatsen met geringe werkhoogte gebruikt kan worden. Kleine terughaalhoek van 6° om nauwkeurig te kunnen werken Robuuste, smeedijzeren uitvoering. Draaimomenten van meer dan 65 Nm. Het Rapidaptor bit-magazijn met sneldraaihuls: Als verlengstuk toepasbaar, voor razendsnel wisselen van bits zonder extra gereedschap, waarbij voor zelfs de kleinste bits slechts één hand vereist is. Taai-harde bits, voor universeel gebruik. Doppen voor handmatig en machinaal gebruik voor vrijwel alle toepassingen. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummers

Artikelnummer 81297.056.490
EAN 4013288173003
UBB 500627102022
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05056490001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.