text.skipToContent text.skipToNavigation

PB ESD SCHRVNDR TORX PB 8400.7-50 ESD


ESD (Electrostatic Discharge) schroevendraaiers voor Torx®-schroeven, SwissGrip hecht, elektrostatisch afleidend (dissipatief), oppervlakteweerstand 1 Megaohm en 1 Gigaohm

Artikelnummer P0518.007.050
Geïsoleerd Ja
Gewicht 12
Totale lengte (mm) 143
Grootte (TX) 7
Klinglengte (mm) 50
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 12
Totale lengte (mm) 143
Grootte (TX) 7
Klinglengte (mm) 50
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Ja
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja

Artikelnummers

Artikelnummer P0518.007.050
EAN 7610733255979
UBB 500627757346
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.7-50 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.