text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

PB ESD SCHRD GLEUFKP PB 8100.4-140 ESD


ESD (Electrostatic Discharge) schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw, SwissGrip hecht, elektrostatisch afleidend (dissipatief), oppervlakteweerstand 1 Megaohm en 1 Gigaohm

Artikelnummer P0020.004.140
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 85
Totale lengte (mm) 245
Klinglengte (mm) 140
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 85
Totale lengte (mm) 245
Klinglengte (mm) 140
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1
Precisie-uitvoering Ja
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools

Artikelnummers

Artikelnummer P0020.004.140
EAN 7610733256112
UBB 500627749194
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8100.4-140 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.