text.skipToContent text.skipToNavigation

PB ESD KR.KPSCHR. PZ PB 8192.2-100 ESD


ESD (Electrostatic Discharge) kruiskopschroevendraaiers Pozidriv, punt volgens DIN ISO 8764-1, SwissGrip hecht, elektrostatisch afleidend (dissipatief), oppervlakteweerstand 1 Megaohm en 1 Gigaohm

Artikelnummer P0031.002.100
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Gewicht 72
Totale lengte (mm) 205
Precisie-uitvoering Ja
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja

Artikelnummers

Artikelnummer P0031.002.100
EAN 7610733256068
UBB 500627749681
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8192.2-100 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.