text.skipToContent text.skipToNavigation

PB ESD KR.KPSCHR. PZ PB 8192.1-80 ESD


ESD (Electrostatic Discharge) kruiskopschroevendraaiers Pozidriv, punt volgens DIN ISO 8764-1, SwissGrip hecht, elektrostatisch afleidend (dissipatief), oppervlakteweerstand 1 Megaohm en 1 Gigaohm

Artikelnummer P0031.001.080
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 44
Totale lengte (mm) 175
Precisie-uitvoering Ja
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja

Artikelnummers

Artikelnummer P0031.001.080
EAN 7610733256051
UBB 500627749509
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8192.1-80 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.