Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0305.188.006
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
PB bit PB C6.188/10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
P0305.188.006
Aandraaivoorziening
Vork (tweegats)
Sleutelwijdte (mm)
6.2
Totale lengte (mm)
39
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
12.84
Goederencode
8207903000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Vork (tweegats)
Sleutelwijdte (mm)
6.2
Totale lengte (mm)
39
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
12.84
Goederencode
8207903000
Type
Two-Hole Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0305.188.006
EAN
7610733076925
UBB
500625483473
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB C6.188/10