Pomac Automation B.V.
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
Ringen
Pasringen (shims)
38570
38570.090.015
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
Pasring (Shim) DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=1,2mm 9X15MM
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
Diameter
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter (mm)
15
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
9 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter (mm)
15
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
1.6
Info
h=1,2MM
Afmetingen
d1
9
d1(max.)
9.19
d1(min.)
9.04
d2
15
d2(max.)
14.95
d2(min.)
14.77
D (mm)
9
Dikte
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38570.090.015
EAN
8717077229112
UBB
500648875457
UNSPSC
31163301
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen