text.skipToContent text.skipToNavigation

Parat Gereedschapskoffer met 28 doppen ABS/Aluminium Zwart/Zilver 350 x 480 x 180mm


PRODUCTVOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG: Bijna onverwoestbaar: De beste materialen en een hoogwaardige afwerking zorgen voor een uiterst stabiel product. Het aluminium frame van de SILVER-lijn is bestand tegen belastingen van maximaal 20 kg. Alle koffers beschikken over de exclusieve draaggreep van PARAT. Praktisch en stabiel: De antislip X-ABS-buitenschaal zorgt voor standvastheid bij transport en gebruik. Geïntegreerde vloerglijders beschermen gevoelige werkoppervlakken tegen krassen en dergelijke. Door de kantcilindersloten is uw gereedschap veilig opgeborgen. Orde moet er zijn: De genaaide insteekvakken zorgen ervoor dat de juiste gereedschappen altijd snel binnen handbereik zijn. Slijtvaste, afwasbare gereedschapswanden van Con-Pearl® zijn bijzonder duurzaam. De juiste maat voor elke behoefte: naargelang het model kunnen de koffers tot maximaal 50 gereedschappen bevatten.

Artikelnummer 0Q750570
Kleur Zwart
Breedte 460
Uitvoering Koffer
Hoogte 170
Diepte 310
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 460
Uitvoering Koffer
Hoogte 170
Diepte 310
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Nee
Uitneembaar vak Nee
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
Merk Parat
Model Silver

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q750570
EAN 4006793431713
UBB 500695100353
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 531.000.171
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.