text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallelbankschroef HEUER voorkant bekbreedte 160 mm spanwijdte 225 mm uitwissel


Met vastgeschroefde, verwisselbare bekken. Gegarandeerd onbreekbaar. Met aangelaste en bewerkte buizenklembekkenNaar voren openend. Grote diepspanmogelijkheid. Beschermde spil met dubbele trapeziumvormige schroefdraad voor snel openen en sluiten. Geleiding kan met één centrale schroef versteld worden. Grote en aan alle zijden bewerkte geleidingsvlakken. Aambeeldvlak voor richten en stuiken. Kras- en slagvast oppervlak door hoogwaardige poedercoating. Verzinkte spindelsleutel met vastgeklonken borgringen van staal. Made in Germany

Artikelnummer H9901.101.150
Materiaal Staal
Met draaiplateau Ja
Bekbreedte (mm) 160
Verwisselbare bekken Ja
Tafelvoet Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Staal
Met draaiplateau Ja
Bekbreedte (mm) 160
Verwisselbare bekken Ja
Tafelvoet Nee
Max. klembreedte (mm) 225
Kettinguitvoering Nee
Parallel-schroefstok Nee
Bekhoogte (mm) 100
Merk Heuer
Gewicht per stuk (g) 25000

Artikelnummers

Artikelnummer H9901.101.150
EAN 4010898101600
UBB 404113020410
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 101160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.