Bankschroeven
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
Klemmen & grip gereedschappen
Klemmen
Bankschroeven
0K723845
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
Parallelbankschroef bekbreedte 160 mm spanwijdte 225 mm gesmeed spandiepte 104 PROMAT
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
0K723845
Materiaal
Staal
Bekbreedte (mm)
160
Verwisselbare bekken
Ja
Max. klembreedte (mm)
225
Parallel-schroefstok
Ja
Bekhoogte (mm)
104
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Materiaal
Staal
Bekbreedte (mm)
160
Verwisselbare bekken
Ja
Max. klembreedte (mm)
225
Parallel-schroefstok
Ja
Bekhoogte (mm)
104
Merk
Promat
Goederencode
82057000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K723845
EAN
4015448478553
UBB
500573736856
UNSPSC
27112102
Fabrikant artikelnummer
4000830233