text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallelbankschroef bekbreedte 140 mm spanwijdte 200 mm met buizenklembekken PROMAT


Met buizenklembekken, uiterst geschikt voor installateurs. Buizenklembekken ingelast. Gesmeed (C45-staal). Absoluut parallel spannen door achteraf instelbare centrische geleiding. Bekken en aambeeld inductief gehard (HRC 52-58). Extra groot aambeeld voor richten en stuiken. Spanbekken extra hoog gevormd, waardoor grote spandieptes mogelijk zijn. Met meetschaal voor snelle voorinstelling van de spanwijdte. Bankschroef opent naar voren

Artikelnummer 7U546069
Materiaal Staal
Bekbreedte (mm) 140
Max. klembreedte (mm) 200
Parallel-schroefstok Ja
Bekhoogte (mm) 96
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Staal
Bekbreedte (mm) 140
Max. klembreedte (mm) 200
Parallel-schroefstok Ja
Bekhoogte (mm) 96

Artikelnummers

Artikelnummer 7U546069
EAN 4015448491804
UBB 500583284566
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 4000830272
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.