Bankschroeven
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
Klemmen & grip gereedschappen
Klemmen
Bankschroeven
6N644003
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
Parallelbankschroef bekbreedte 140 mm spanwijdte 200 mm gesmeed spandiepte PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6N644003
Materiaal
Staal
Bekbreedte (mm)
140
Verwisselbare bekken
Ja
Max. klembreedte (mm)
200
Parallel-schroefstok
Ja
Bekhoogte (mm)
85.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Materiaal
Staal
Bekbreedte (mm)
140
Verwisselbare bekken
Ja
Max. klembreedte (mm)
200
Parallel-schroefstok
Ja
Bekhoogte (mm)
85.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N644003
EAN
4015448478546
UBB
500582847090
UNSPSC
27112102
Fabrikant artikelnummer
4000830232