Bankschroeven
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
Klemmen & grip gereedschappen
Klemmen
Bankschroeven
4H312189
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
Parallelbankschroef bekbreedte 120 mm spanwijdte 150 mm gesmeed spandiepte 83 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4H312189
Materiaal
Staal
Bekbreedte (mm)
120
Max. klembreedte (mm)
150
Parallel-schroefstok
Ja
Bekhoogte (mm)
83
Merk
Promat
Goederencode
82057000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Materiaal
Staal
Bekbreedte (mm)
120
Max. klembreedte (mm)
150
Parallel-schroefstok
Ja
Bekhoogte (mm)
83
Merk
Promat
Goederencode
82057000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H312189
EAN
4015448491835
UBB
500582056056
UNSPSC
27112102
Fabrikant artikelnummer
4000830291