text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallelbankschroef bekbreedte 120 mm spanwijdte 150 mm gesmeed spandiepte 74 PROMAT


Met 2 gesmede buizenklembekken. Gesmeed. Aambeeldvlak voor richten en stuiken. Spanbekken gefreesd. Inductief gehard. (HRc 54-58). Instelbare geleiding. Diefstalbeveiliging dankzij uitneembaar frontklembek. Bankschroef opent naar voren

Artikelnummer 5N615428
Materiaal Staal
Bekbreedte (mm) 120
Verwisselbare bekken Ja
Max. klembreedte (mm) 150
Parallel-schroefstok Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Staal
Bekbreedte (mm) 120
Verwisselbare bekken Ja
Max. klembreedte (mm) 150
Parallel-schroefstok Ja
Bekhoogte (mm) 74
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 5N615428
EAN 4015448478539
UBB 500582489281
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 4000830231
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.