text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf zonder punt DIN 7971 F Staal Vernikkeld ST2,2X4,5MM


Artikelnummer
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Nickel plated
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.2 mm
Length 4.5 mm
Brand Fabory
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Nickel plated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 0.17
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.bez zaostrzenia
Commodity code 7318149190

Afmetingen

D (mm) 2.2
dk 4.2
k 1.35
L (mm) 4.5
n 0.6
P 0.8

Normeringen

BS 4174
ISO 1481 F
DIN 7971 F
NF E25-663 F

Artikelnummers

Artikelnummer 26100.022.004
EAN 8715492652577
UBB 950352061762
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.