Nedtrain Oud
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
Schroeven
Plaatschroeven
51670
51670.042.038
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 grootverpakking ST4,2X38MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Deels op voorraad
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
Bekijk prijs
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.2 mm
Lengte
38 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.4
Info
grootverpakking
Afmetingen
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
38
No. kruisgleuf
2
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
51670.042.038
EAN
8715492303738
UBB
950352599936
UNSPSC
31161507
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen