text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA 3472 Metaalgevulde pasta Set S2


Vervaardiging van mallen, accessoires en prototypes. Reparatie van onderdelen met schroefdraad, pijpen en tanks. Staal geladen. Zelfnivellerend. Gietbaar. Kan op moeilijk bereikbare plaatsen worden gegoten.

Artikelnummer 90031.472.500
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 10800 - 10800
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 500
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 10800 - 10800
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -20 - 120
Gebruiksgereed Ja
Merk Loctite
Model 3472
Type Compound Adhesive

Omschrijving

Vervaardiging van mallen, accessoires en prototypes. Reparatie van onderdelen met schroefdraad, pijpen en tanks. Staal geladen. Zelfnivellerend. Gietbaar. Kan op moeilijk bereikbare plaatsen worden gegoten.

Artikelnummers

Artikelnummer 90031.472.500
EAN 5010266147857
UBB 500619760852
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 229186
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.