Verpakkingstapes
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
Tapes
Verpakkingstapes
VB5066HPX
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
HPX Verpakkingstape Bruin 50mm x 66m VB5066
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
VB5066HPX
Kleur
Bruin
Breedte
50
Dikte (mm)
0.032
Lengte (mm)
66
Materiaal
Polyurethaan (PU)
Temperatuurbestendigheid (°C)
60 - 60
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Bruin
Breedte
50
Dikte (mm)
0.032
Lengte (mm)
66
Materiaal
Polyurethaan (PU)
Temperatuurbestendigheid (°C)
60 - 60
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
HPX
Gewicht per stuk (g)
196
Type
Packaging Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
VB5066HPX
EAN
5425014224276
UBB
500619974958
UNSPSC
31201517
Fabrikant artikelnummer
VB5066
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen